3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8912N, plata, 50,8 mm x 200 m

N.º do artigo: 7100077308
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100077308
EAN/GTIN 04054596031401
Número do fabricante 7100077308

Descrição

Ejecución:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Buena lavabilidad en lavandería doméstica a 60 ° C.
Longitud total: 200 m
Anchura total: 50.8 mm

Descripción:

Material reflectante 3M™ Scotchlite™ 8912N, plata, con altos valores de retrorreflexión para ropa de alta visibilidad sometida a poco desgaste, como uniformes laborales o industriales, ropa informal y accesorios.

Característica:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60° C
Certificado según la norma OEKO-TEX 100
El logotipo de 3M″ en la superficie reflectante facilita la autentificación
El diseño delgado se puede combinar fácilmente con otros equipos de protección
Adecuado para muchas aplicaciones difíciles gracias a su resistencia a la intemperie y a los rayos UV
Compatible con los sistemas de localización 2250, 2273, 2220M, 2250M, 2273M, 2550, 2573
Admite calibres de cable de 0,5 mm² a 1,5 mm² en formación de terminación pigtail
Buena para usar con sistemas de pintura a base de agua y de disolvente
Cinta profesional, apta para uso en interiores y exteriores
Proporciona una mayor comodidad y un buen ajuste para las cabezas más pequeñas
Protege la manguera de las influencias externas y prolonga así su vida útil
Desbarba, matiza y da acabado a todos los componentes de acero y acero inoxidable
Permite trabajar cómodamente sin engorrosas mangueras de aire ni cables eléctricos
Revestimiento antideslizante para zonas con poco o mucho tráfico peatonal
Ideal para superficies con recubrimiento de polvo// Ideal para superficies con recubrimiento de polvo
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles
Proporciona un excelente aislamiento y sella las roturas de los cables sin burbujas
El lado acrílico es resistente a los plastificantes// El lado acrílico es resistente a los plastificantes
El empalme no deja residuos// El empalme no deja residuos
Ignífugo y muy resistente al calor, la oxidación, los disolventes y los aceites
Más de 360º de ribetes y rayas reflectantes llamados para una máxima visibilidad
Forma parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
Adecuado para aplicaciones de archivo gracias a su resistencia a la luz UV sin amarillear
Resistente a la mayoría de los disolventes, puede utilizarse a temperaturas de hasta 76 °C
Para la aplicación de adhesivos de construcción de dos componentes 3M™ Scotch-Weld™.
Partículas abrasivas de alta calidad para un agarre duradero en cualquier aplicación
Adhesivo de alto rendimiento con una adhesión muy fuerte que proporciona una sujeción segura
El exclusivo contacto U″ proporciona una conexión eléctrica fiable

Nota:

Para las prendas de advertencia menos estresadas, como la ropa de trabajo y profesional, la ropa de ocio y los accesorios

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta