3M™ G3501M-OR Casco de Seguridad, Arnés de ruleta, Banda sudor cuero, Naranja

N.º do artigo: 7100077212
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco protector

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100077212
EAN/GTIN 04054596015388
Número do fabricante 7100077212
Número L L01110 524

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Naranja
Tamaño: 56-63cm
Protege contra la radiación IR y las temperaturas extremas
Máxima seguridad y comodidad
Aprobado para la gama de temperaturas de -30 °C a +150 °C

Descripción:

El Casco de Seguridad Industrial 3M™ G3501 está diseñado para ofrecer altos niveles de protección en situaciones adversas. El casco 3M™ G3501 es más que un casco de seguridad. Es un sistema para una variedad de productos de auditiva, ocular y protección facial que son diseñados para adaptarse a ambientes de trabajo con metal sin comprometer la comodidad, confort o el uso.

Característica:

Casco duradero y ligero con una amplia variedad de requerimientos técnicos.
Protección ligera y banda de cuero que aportan mayor comodidad
Compatible con una gran variedad de productos de seguridad y con accesorios de trabajos con metal para proveer de una completa solución a tu actividad.
Aislado eléctricamente de acuerdo con la norma EN50365 para el trabajo en ambientes de bajo voltage
Aprobado para usar en temperaturas entre -30°C y +150°C.

Nota:

Carpintería metálica
Fundición de aluminio
Casting
Reciclaje de metales
Producción de refractarios
Fabricación de cemento

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta