3M™ Scotchlite 8932 refletor coser FR plata 50,8mmx200M 3 rollos caja

N.º do artigo: 7100076470
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100076470
EAN/GTIN 50051141565557
Número do fabricante 7100076470

Descrição

Ejecución:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Se puede utilizar para ropa de protección ignífuga según EN 469
Longitud total: 200 m
Anchura total: 50.8 mm

Descripción:

3M™ Scotchlite™ tejido reflectante 8932, plateado, con altos valores de reflexión para ropa de alta visibilidad, especialmente para vestuario laboral resistente al fuego.

Característica:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco

Nota:

Para la ropa de advertencia, especialmente la ropa de trabajo ignífuga

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta