3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de 51.0/25.4 MM Blanco

N.º do artigo: 7100075834
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 7100075834
EAN/GTIN 08712403019474
Número do fabricante 7100075834

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tarifa del encogimiento: 2:1
Longitud total: 35 m
Flexible
Resistente a la corrosión de cobre

Descripción:

SFTW-202A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Rango de temperatura: -55°C - +135°C
Índice de contracción: 2:1
Gama de diámetros de 1,2 mm a 102,0 mm
Flexible
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Material del tubo: poliolefina, muy flexible

Nota:

Aislamiento eléctrico
Protección contra las influencias mecánicas
Código de colores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta