3M™ Standard Abrasives™ Mandril

N.º do artigo: 7100074411
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Mandrino de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100074411
EAN/GTIN 04054596025530
Número do fabricante 7100074411

Descrição

Ejecución:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Descripción:

El mandril Standard Abrasives™ está hecho de acero para mejorar la durabilidad, la vida útil y la robustez. Nuestro mandril está diseñado específicamente para las ruedas Unitized con orificio central y se conecta fácilmente a amoladoras y herramientas orbitales.

Característica:

Diseñado específicamente para las ruedas Unitized con orificio central
Está hecho de acero para mejorar la durabilidad, la vida útil y la robustez
Se conecta fácilmente a amoladoras o herramientas orbitales
Ayuda a llegar a áreas de difícil acceso añadiendo longitud a la rueda
Permite accionar ruedas Unitized CH de 25,4 mm de diámetro × 25,4 mm de anchura × 4,76 mm de grosor

Nota:

Se utiliza para añadir longitud a las ruedas Unitized con orificio central, lo que resulta útil en una amplia variedad de aplicaciones industriales

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta