3M™ Versaflo™ Tubo de respiración de uso intensivo, BT-40

N.º do artigo: 7100069524
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tubo flexible de aire protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100069524
EAN/GTIN 04046719996452
Número do fabricante 7100069524
Número L L01140 105

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Tamaño: 840 mm
Compatible con todas las piezas de cabeza y unidades de suministro de aire 3M™ Versaflo™.

Descripción:

Tubo de respiración de gran duración. Se requiere un tubo de respiración que conecte el suministro de aire a la unidad de cabeza para garantizar que la llegue un caudal de aire limpio sin restricciones. Los tubos de respiración disponibles son compatibles con todas las unidades de cabeza y los equipos de suministro de aire 3M™ Versaflo™.

Característica:

Tubo de respiración de gran duración
El tipo de tubo de respiración QRS (Quick Release Svivel, empalme pivotante de conexión rápida) permite acoplarlo y retirarlo con una mano.
Compatible con todas las unidades de cabeza y unidades de suministro de aire 3M™ Versaflo™
Fundas protectoras de tubos de respiración disponibles para una mayor vida útil

Nota:

Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta