3M™ Junta de visera M921

N.º do artigo: 7100063943
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100063943
EAN/GTIN 04046719989102
Número do fabricante 7100063943
Número L L01140 69

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Fácil de montar en el cabecero
Para utilizar con los cabezales 3M™ de la serie M

Descripción:

La junta del visor 3M™ Versaflo™ M-921 es nuestra pieza de repuesto diseñada para su uso con unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ de la serie M. Nuestra pieza de repuesto sustituye juntas del visor desgastadas o dañadas.

Característica:

Junta de visera de repuesto
Destinado a su uso con los cabezales 3M™ Versaflo™ de la serie M.
Color: Negro

Nota:

Para usar con los cabezales 3M™ Versaflo™ Serie M

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta