8997 POLIIMIDA 1ML 19.7INX36YD LOG 1/CV

N.º do artigo: 7100059443
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100059443
EAN/GTIN 00051128988626
Número do fabricante 7100059443

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Ámbar
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 495.3 mm

Descripción:

La cinta de poliimida 3M™ 8997 es una cinta de poliimida de color amarillo claro con un adhesivo de silicona diseñado para soportar el calor cuando se enmascara bajo altas temperaturas. Presenta una excelente resistencia a las altas temperaturas, a los productos químicos y a la abrasión. Garantiza un cierre hermético al contacto y se elimina limpiamente hasta 260 °C.

Característica:

Soporte de poliimida amarillo claro de 1,0 milímetros de grosor con adhesivo de silicona de 1,4 milímetros de grosor sensible a la presión
Ideal para aplicaciones de alta temperatura
Sellado seguro al contacto, se retira limpiamente hasta 260 °C

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta