3M™ Cinta de Vinilo 471+, Azul, 6 mm x 33 m, 0.14 mm

N.º do artigo: 7100055835
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100055835
EAN/GTIN 30021200064051
Número do fabricante 7100055835
Número L L01310 59

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Añil
Cinta de vinilo de gran flexibilidad
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 6.35 mm
Longitud total: 0.1 mm

Descripción:

Desarrollamos la Cinta adhesiva de vinilo 3M™ 471+ como una cinta adhesiva de vinilo cuya forma se puede adaptar con un versátil adhesivo de goma y un soporte moderadamente transparente que permite una precisa alineación con ocultación para patrones sencillos o complejos. Nuestra cinta proporciona una eliminación limpia sin residuos de adhesivos incluso después de un ciclo de horneo de 30 minutos a 121 °C.

Característica:

Proporciona una eliminación limpia sin residuos de adhesivos incluso después de un ciclo de horneo de 30 minutos a 121 °C.// Se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Incluso no deja huella
Cinta flexible y adaptable que crea líneas finas para pintar patrones a rayas, separar colores y crear diseños complejos// Una cinta flexible y cuyas formas se adaptan que crea finas líneas de pintura para rayas, separación de colores y diseños complejos
Su soporte semitransparente permite enmascarados alineados en patrones sencillos y complejos// Un soporte semitransparente hace posible una alineación precisa con patrones sencillos y complejos
Permite resultados precisos en diseños con pintura gracias a su resistencia al levantamiento en superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos// Resistente a levantamientos de superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos para resultados precisos de diseño con pinturas
El adhesivo de caucho proporciona un rápido pegado y excelente fuerza de sujeción sobre la mayoría de las superficies// Versátil adhesivo de goma que se adhiere y adapta su forma a muchas superficies, entre ellas, resinas y que se levanta limpiamente
Para enmascarar discos de goma y piezas de plástico// Para enmascarar discos de goma y piezas de plástico
Es especialmente adecuado para pegar radios y curvas apretadas// limpio y fácil de quitar
Limpio y fácil de quitar
Resistente al agua y a los disolventes

Nota:

Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta