2899 Aqua Washi 24mm x 50m 36r/48c

N.º do artigo: 7100055239
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100055239
EAN/GTIN 08021684758232
Número do fabricante 7100055239
Número L L01310 149

Descrição

Versão:

Color de producto: Azul
Adhesivo acrílico robusto para una fácil retirada con buena resistencia a la temperatura
Longitud total: 50 m
Anchura total: 24 mm

Descrição:

La cinta de enmascarar 2899 es una cinta de enmascarar azul recubierta con un respaldo de papel de arroz fino y suave con un adhesivo acrílico, ideal para enmascarar pinturas en general. Su espesor es de 0,081 mm y su resistencia a la tracción es de 30,7 N / cm. Soporta temperaturas de 150 ° C durante 1 hora en acero inoxidable.

Característica:

Cuenta con un respaldo suave para bordes de pintura nítidos en superficies curvas y líneas de pintura rectas.
El adhesivo acrílico firme ofrece una fácil extracción y buena resistencia a la temperatura.
Se desgarra fácilmente a mano, con aditivos incorporados en el respaldo para evitar que la pintura se descascare
fácil remoción de adhesivo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta