3M™ Cinta de papel de aluminio 425, Plata, 1000 mm x 55 m, 0.12 mm

N.º do artigo: 7100053638
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100053638
EAN/GTIN 00051125855174
Número do fabricante 7100053638

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Resistente a muchos productos químicos para proteger las superficies durante el decapado y otras operaciones de procesamiento químico// El adhesivo cinta reflectante de calor y luz protege las superficies y aumenta la eficiencia de los sistemas de iluminación
Longitud total: 55 m
Anchura total: 1000 mm
Debido a su baja permeabilidad al vapor de agua ,, el Cinta Adhesiva es adecuado para sellar y reparar// Reflexión de calor y luz: Protege las superficies y puede aumentar la eficiencia de los sistemas de iluminación

Descripción:

La cinta de papel de aluminio 425 de 3M™ es una cinta con el reverso de papel de aluminio de gran suavidad, con un adhesivo acrílico sintético transparente especial, lo que la convierte en el mejor producto de papel de aluminio multiuso que hay disponible. Esta cinta es ideal para resguardar, sellar, juntar, proteger, despojar de productos químicos, envolver para aprovechar, unir, galvanizar, proteger el plástico, moler productos químicos, proteger del calor, reflejar el calor y despojar de pintura.

Característica:

Cinta adhesiva que se adapta, resistente al fuego, la humedad, la climatología, la degradación por rayos UV, y muchas sustancias químicas, lo que la hace ideal para una gran variedad de aplicaciones// Cinta adhesiva que se adapta, resistente al fuego, la humedad, la climatología, la degradación por rayos UV, y muchas sustancias químicas, lo que la hace ideal para una gran variedad de aplicaciones
La cinta adhesiva refleja el calor y la luz, por lo que protege, aísla y mejora la eficiencia lumínica// La cinta adhesiva refleja el calor y la luz, por lo que protege, aísla y mejora la eficiencia lumínica
Soporta un amplio rango de temperaturas// Soporta un amplio rango de temperaturas
La cinta adhesiva es un buen conductor término que ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia del calefactado y del enfriado// La cinta adhesiva es un buen conductor término que ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia del calefactado y del enfriado
El adhesivo acrílico transparente combinado con su soporte rugoso y duradero proporciona una larga vida de servicio tanto en interiores como en exteriores// El adhesivo acrílico transparente combinado con su soporte rugoso y duradero proporciona una larga vida de servicio tanto en interiores como en exteriores
El soporte de aluminio muy suave se adapta a superficies curvadas e irregulares// El soporte de aluminio muy suave se adapta a superficies curvadas e irregulares
± 31% de capacidad de compresión/extensión// ± 31% de capacidad de compresión/extensión
Aplicada con un equipo convencional de calafateo (excelente tasa de calafateo)// Aplicada con un equipo convencional de calafateo (excelente tasa de calafateo)
No se hunde, fórmula libre de halógeno// No se hunde, fórmula libre de halógeno
Excelente adhesión// Excelente adhesión
Excelente adaptación al clima durante la construcción// Excelente adaptación al clima durante la construcción
Reaplicable/reparable// Reaplicable/reparable

Nota:

Protección térmica y reflexión de piezas delicadas
Enmascarado en el decapado de pintura química
Refleja la luz para mejorar la iluminación
Empalme y sellado
Montaje de bobinas de neveras y congeladores
Unión de láminas de calibre fino

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta