3M™ Cinta de Aluminio 427, 25 mm x 55 m

N.º do artigo: 7100053632
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100053632
EAN/GTIN 50051125854509
Número do fabricante 7100053632
Número L L01310 828

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Muy adecuado para la producción de piezas punzonadas gracias a la cubierta protectora
Longitud total: 54.9 m
Anchura total: 2.5 cm
Baja inflamabilidad (clase L)

Descripción:

La cinta de aluminio 3M™ 427 (versión de 425 con liner) es adecuada para diversas aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Nuestra cinta se compone de un soporte de aluminio muy suave cubierto por un adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente y sensible a la presión.

Característica:

Versión con liner de la cinta de aluminio 3M™ 425.
Cinta adhesiva de alta conductividad térmica, ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia de calentamiento y enfriamiento para proteger materiales sensibles a ciertas temperaturas
Resistente a químicos, protege superficies durante procesos de decapado y otras tareas de enmascarado químico
Adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente, ofrece una gran durabilidad, pero también se retira limpiamente después de tareas exigentes de enmascarado
Resiste la exposición a las llamas, la intemperie, la humedad y los rayos UV
Cinta adhesiva que refleja el calor y la luz para proteger superficies y mejorar la eficiencia lumínica
Homologado por UL en UL 746C y clasificado como UL 73, clase ″L″ de baja inflamabilidad

Nota:

Fijación de los serpentines de refrigeración en los frigoríficos
Establecido en la construcción de automóviles y aviones
Adecuado como barrera contra la humedad (por ejemplo, electrodomésticos)
Para protegerse de las radiaciones térmicas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta