3M™ Cinta de Enmascarado 201E, 1610 mm x 50 m

N.º do artigo: 7100053515
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100053515
EAN/GTIN 04046719972685
Número do fabricante 7100053515

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Beige
Cinta adhesiva que no se rompe al desenrollarla
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1610 mm
Fácil de etiquetar.

Descripción:

La cinta de enmascarar 201E es una cinta suave de papel crepé, que resiste 80 °C. De color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,135 mm.

Característica:

Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar.// Buena adhesión instantánea y poder de sujeción que no se levanta ni se curva
Fita adaptável, não rasga durante o desenrolamento// Reduce la acumulación de pintura y ofrece buenas líneas de pintura
Assinatura instantânea// Ayuda a evitar que la pintura cale
Buena resistencia a la humedad y disolventes// Rango de temperatura de funcionamiento hasta 80 ° C / 1h
Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 80 °C / 1h
Diseñada para su uso en interiores

Nota:

Aplicaciones de pintura de uso general a corto plazo a temperatura ambiente
Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas
Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales
Marcado de etiquetas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta