Ejecución:
La funda puede llevarse sobre la mayoría de las gafas graduadas, con una interferencia mínima
Lentes de policarbonato resistente con revestimiento antirrayado duradero
Proporciona una excelente cobertura y campo de visión junto con una alta protección contra impactos
Longitud de la empuñadura ajustable en cuatro posiciones para una comodidad y un ajuste óptimos
Las lentes inclinadas y fácilmente ajustables proporcionan una comodidad óptima
Descripción:
Los cubregafas de seguridad 3M™ serie 2800 son gafas de protección para usar con gafas graduadas que cuentan con lentes inclinables y unas patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) de bajo perfil. Nuestra lente de policarbonato resistente se ofrece con un recubrimiento antirrayaduras.
Característica:
Gama para usar con gafas graduadas (OTG) diseñada para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas
Cobertura y campo de visión excelentes, además de un alto nivel de protección contra los impactos
Patillas ajustables mediante ruleta que permiten ajustar la lente a las características faciales y a la posición de las gafas
Las patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) de bajo perfil garantizan un ajuste óptimo
Filtro de lente IR 5 verde disponible para soldadura con gas y corte de metal
Nota:
Gafas con protección para soldadura IR5 UV, AS, policarbonato, verde
Uso en laboratorio - industria química, farmacia, sector médico
Trabajos mecánicos