Ejecución:
Color de producto: Oro
Resistente a la transferencia de adhesivo y a la radiación solar. Buena resistencia a la temperatura (100 °C).
Longitud total: 100 m
Anchura total: 36 mm
Descripción:
La cinta de enmascarar 244 se proporciona con un soporte de papel suave de color amarillo y un adhesivo sintético de 0,085 mm de espesor. Esta cinta es especialmente resistente a los rayos ultravioleta y al agua. Resiste bien a altas temperaturas (100 °C).
Característica:
Diseñada con un soporte de papel plano con adhesivo sintético, esta cinta ofrece una buena resistencia a disolventes y al agua y un buen anclaje a la pintura// Excelente resistencia a rayos UV para uso en exteriores (máx. seis semanas)
Estabilidad ante luz del sol y resistencia a la transferencia de adhesivo. Buena resistencia a temperaturas (100 °C).// Se retira limpiamente, incluso pasadas seis semanas, de la mayoría de las superficies
Bordes de pintura ultraplanos y material del soporte extremadamente fino// Ofrece una buena línea de pintura, buen manejo, buena resistencia al descascarillado de pintura y se retira limpiamente
Ayuda a resistir el derrame de pintura// Se puede utilizar con pinturas base agua
La impregnación especial de la cinta evita que la pintura se infiltre
Resistencia a temperaturas de hasta 100 °C durante 30 minutos
Nota:
Trabajos de pintura y barnizado en exteriores
Aplicaciones de enmascarado de pintura en el mercado de edificación y construcción
Pintura en el mercado de construcción de metal, especialmente en superficies delicadas
Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas