3M™ Cinta de Enmascarado 244, 48 mm x 50 m

N.º do artigo: 7100046038
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100046038
EAN/GTIN 08021684755873
Número do fabricante 7100046038
Número L L01310 401

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Oro
Cinta adhesiva muy fina y conformable
Longitud total: 50 m
Anchura total: 48 mm

Descripción:

La cinta de enmascarar 244 se proporciona con un soporte de papel suave de color amarillo y un adhesivo sintético de 0,085 mm de espesor. Esta cinta es especialmente resistente a los rayos ultravioleta y al agua. Resiste bien a altas temperaturas (100 °C).

Característica:

Diseñada con un soporte de papel plano con adhesivo sintético, esta cinta ofrece una buena resistencia a disolventes y al agua y un buen anclaje a la pintura// Excelente resistencia a rayos UV para uso en exteriores (máx. seis semanas)
Estabilidad ante luz del sol y resistencia a la transferencia de adhesivo. Buena resistencia a temperaturas (100 °C).// Se retira limpiamente, incluso pasadas seis semanas, de la mayoría de las superficies
Bordes de pintura ultraplanos y material del soporte extremadamente fino// Ofrece una buena línea de pintura, buen manejo, buena resistencia al descascarillado de pintura y se retira limpiamente
Ayuda a resistir el derrame de pintura// Se puede utilizar con pinturas base agua
La impregnación especial de la cinta evita que la pintura se infiltre
Resistencia a temperaturas de hasta 100 °C durante 30 minutos

Nota:

Trabajos de pintura y barnizado en exteriores
Aplicaciones de enmascarado de pintura en el mercado de edificación y construcción
Pintura en el mercado de construcción de metal, especialmente en superficies delicadas
Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta