Scotch® cinta de enmascarado de altas prestaciones 232

N.º do artigo: 7100044285
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100044285
EAN/GTIN 04046719925896
Número do fabricante 7100044285
Número L L01310 688

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Beige
Anchura total: 48 mm

Descripción:

La cinta de enmascarado de altas prestaciones Scotch® 232 produce líneas de pintura definidas en trabajos de curado a temperaturas medias y se retira limpiamente, incluso en superficies en las que es difícil retirar adhesivos. El soporte grueso de papel crepé contiene un saturante resistente a disolventes que ayuda a evitar que la pintura traspase sobre pinturas de látex o aceite.

Característica:

El adhesivo de caucho proporciona adhesión instantánea y, al no despegarse de los bordes ni curvarse, permite realizar líneas de pintura definidas.
El soporte de papel crepé se adapta y no se rompe al adherirse a esquinas
El soporte es fácil de rasgar, no se desgarra y se retira en una sola pieza
Se despega del rollo de forma controlada y uniforme y es menos probable que se rasgue prematuramente
Al no contener disolventes, las condiciones ambientales afectan menos su rendimiento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta