Versão:
Color de producto: Beige
Desgarrable a mano
Longitud total: 50 m
Anchura total: 48 mm
Gran fuerza de retención continua
Descrição:
La cinta de enmascarado 30E es una cinta de papel crepé grueso para aplicaciones industriales con buena resistencia al agua.
Característica:
Adecuada para el secado al aire y el curado al horno de pinturas y lacas// Su soporte grueso facilita la realización de líneas
Aplicaciones industriales con vapor// Buen poder de sujeción que no se levanta ni se curva
Buena resistencia a la humedad y disolventes// Puede estar expuesto a temperaturas de hasta 100 ° C.
Ideal para recortar, agrupar, aplicaciones industriales, fijar, marcar y proteger de diversas formas// Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas
Resiste temperaturas medias de hornos de hasta 100 °C/1 h
Diseñada para su uso en interiores
Se retira sin dejar residuos
Bordes de color limpios
Resistente a disolventes y humedad
Nota:
Enmascarado de pintura industrial de uso general
Secado al aire y curado al horno de pinturas y lacas
Tareas de agrupamiento, sujeción e identificación
Para trabajos de pintura en el sector industrial