3M™ Cinta de Enmascarado 301E, 24 mm x 50 m

N.º do artigo: 7100042901
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tira cobertora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100042901
EAN/GTIN 04046719931989
Número do fabricante 7100042901
Número L L01310 239

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Beige
Desgarrable a mano
Longitud total: 50 m
Anchura total: 24 mm
Gran fuerza de retención continua

Descripción:

La cinta de enmascarado 30E es una cinta de papel crepé grueso para aplicaciones industriales con buena resistencia al agua.

Característica:

Adecuada para el secado al aire y el curado al horno de pinturas y lacas// Su soporte grueso facilita la realización de líneas
Aplicaciones industriales con vapor// Buen poder de sujeción que no se levanta ni se curva
Buena resistencia a la humedad y disolventes// Puede estar expuesto a temperaturas de hasta 100 ° C.
Ideal para recortar, agrupar, aplicaciones industriales, fijar, marcar y proteger de diversas formas// Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas
Resiste temperaturas medias de hornos de hasta 100 °C/1 h
Diseñada para su uso en interiores
Se retira sin dejar residuos
Bordes de color limpios
Resistente a disolventes y humedad

Nota:

Enmascarado de pintura industrial de uso general
Secado al aire y curado al horno de pinturas y lacas
Tareas de agrupamiento, sujeción e identificación
Para trabajos de pintura en el sector industrial

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta