3M™ Cinta de Enmascarado 401E, 18 mm x 50 m

N.º do artigo: 7100042899
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tira cobertora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100042899
EAN/GTIN 04046719932092
Número do fabricante 7100042899
Número L L01310 545

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón
Desgarrable a mano
Longitud total: 50 m
Anchura total: 18 mm
No hay descamación de partículas de pintura en el borde de la pintura

Descripción:

La cinta de enmascarado 401E es una cinta de papel crepé suave muy resistente a la tracción. Es de color marrón e incluye un adhesivo de caucho de 0,17 mm de espesor. Puede exponerse a temperaturas de hasta 140 °C. Es ideal para pintar con ciclos de horneado.

Característica:

Adecuada para sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos// La combinación ideal de adhesión y resistencia a altas temperaturas
Excelente poder de sujeción que no se levanta ni se curva// Ideal para pintar con ciclos de horneado
Buena resistencia a la humedad y disolventes// Se puede exponer a temperaturas de hasta 140 °C
No rasgar// Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas
Resiste temperaturas medias de hornos de hasta 140 °C/1 h
Diseñada para su uso en interiores
Soporte de papel robusto y flexible
Se retira sin dejar residuos
Bordes de color nítido
Muy buena adhesión a superficies lisas como metales pintados
Muy buena adherencia de pintura y relleno

Nota:

Enmascarado de pintura de automoción y de uso industrial de altas prestaciones
Sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos
Secado al aire y curado en horno

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta