3M™ Cinta de Enmascarado 501E, 18 mm x 50 m

N.º do artigo: 7100042890
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tira cobertora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100042890
EAN/GTIN 04046719931842
Número do fabricante 7100042890
Número L L01310 480

Descrição

Versão:

Color de producto: Beige
Desgarrable a mano
Longitud total: 50 m
Anchura total: 18 mm
Cumple los estrictos requisitos de la industria del automóvil

Descrição:

3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones 501E es una cinta de papel crepé saturado de color beige recubierto con adhesivo de goma de 0,150 mm de espesor.

Característica:

Adecuada para el curado mediante UV y ciclos de cocción, sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de IR// Cinta resistente a altas temperaturas para aplicaciones industriales exigentes
Cinta de papel crepé saturado// Excelente poder de sujeción que no se levanta ni se curva
Color de ante// Excelente resistencia a la humedad y a disolventes
Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas// Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas
Resiste temperaturas medias de hornos de hasta 160 °C/1 h
Diseñada para su uso en interiores
Resistente a disolventes y humedad
Se puede quitar en una sola pieza sin dejar ningún residuo
Bordes de color nítido
Muy buena adherencia de pintura y relleno

Nota:

Enmascarado de pintura de automoción y de uso industrial de altas prestaciones
Adecuada para el curado mediante UV e infrarrojos y ciclos de cocción
Sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta