3M™ Hookit™ Trizact disco de lijado 471LA, ø 75 mm, corresponde a P1500, 100 piezas / caja

N.º do artigo: 7100041423
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100041423
EAN/GTIN 04046719904839
Número do fabricante 7100041423
Número L L51710 1257

Descrição

Ejecución:

Disco abrasivo de alto rendimiento con accesorio Hookit™.
Eliminación de inclusiones y piel de naranja
Uso con lijadoras orbitales aleatorias
Muela Trizact™ P1500, optimizada como primer paso para eliminar las inclusiones de polvo.

Descripción:

Consiga un acabado uniforme y consistente del lijado gracias al disco abrasivo 3M™ Trizact™ Hookit™ P1500 471LA. Nuestro disco incorpora nuestra tecnología Trizact™ para proporcionar un corte rápido y uniforme en cada acabado.

Característica:

Disco abrasivo de alto rendimiento con fijación Hookit™
Elimina motas de polvo y las texturas semejantes a la piel de naranja
Puede utilizarse con lijadoras rotoorbitales Festool™
El disco abrasivo Trizact™ P1500 está diseñado para usarse como un primer paso en la eliminación de motas de polvo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta