Ejecución:
Desarrollado y aprobado (según DIN V 47640) para conectores de prensa
Para cables no apantallados / no blindados de 4 o 5 conductores hasta 1 kV.
Diseño delgado / requiere poco espacio
Bajo peso
Instalación fácil y rápida
Descripción:
El 3M™ 91-AH es un juego de conexión termorretráctil para conectores de engaste diseñado para bajas tensiones. Es adecuado para cables de plástico de baja tensión de 4 o 5 conductores, sin apantallar y sin blindar, de hasta 0,6/1 kV (según HD 603 e IEC 60502-1). La gama de secciones de cable es de 5 x 1,5 a 5 x 6 mm². Cumple con la normativa RoHS, libre de halógenos. Buen aislamiento eléctrico y resistencia a la humedad, la tensión mecánica, los productos químicos y la radiación UV.
Característica:
Garantiza el aislamiento eléctrico y la estanqueidad.
Proporciona protección mecánica y medioambiental
Color negro, adecuado para una gama de secciones de cable de 5 x 1,5 a 5 x 6 mm².
Para uso en instalaciones interiores, exteriores, subterráneas y subacuáticas.
Se pueden cubrir aplicaciones desde 1,5 mm² hasta 300 mm²
Alta protección mecánica
Buenas propiedades de aislamiento eléctrico
Resistente a los rayos UV
Excelente protección contra la humedad
Buena resistencia a los productos químicos y a los álcalis
Sin halógenos
Nota:
Instalación eléctrica en zonas industriales y empresas de suministro eléctrico