3M™ Cinta de Aluminio 431

N.º do artigo: 7100039678
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 72 peças
  • Passos da encomenda: 72 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100039678
EAN/GTIN 50051138953206
Número do fabricante 7100039678
Número L L01310 450

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Plateado
La combinación de aluminio robusto y adhesivo duradero permite aplicaciones a largo plazo sin problemas
Longitud total: 55 m
Anchura total: 12 mm
Alta resistencia al envejecimiento y a la intemperie

Descripción:

La cinta de aluminio 3M™ 431 es adecuada para diversas aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Nuestra cinta se compone de un soporte de aluminio muy suave cubierto por un adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente y sensible a la presión.

Característica:

La cinta adhesiva adapta su forma y es resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta y muchos productos químicos
La cinta térmicamente conductora refleja y disipa el calor radiante para proteger superficies plásticas
Cinta reflectante ligera que mejora la eficiencia de la iluminación
Su fuerte adhesivo acrílico transparente y su soporte de aluminio proporcionan una larga duración tanto en interiores como en exteriores
Alta resistencia al envejecimiento y a la intemperie// Alta resistencia al envejecimiento y a la intemperie
Calor fuerte y reflexión de la luz / / calor fuerte y reflexión de la luz

Nota:

Protección térmica y reflexión de piezas delicadas
Barrera contra la humedad
Refleja la luz para mejorar la iluminación
Empalme y sellado
Montaje de bobinas de neveras y congeladores
Protección de plástico contra el calor y la exposición a rayos UV

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta