3M™ Versaflo™ Manguera de aire, ajuste apretado, BT-50

N.º do artigo: 7100038562
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tubo flexible de aire protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100038562
EAN/GTIN 04046719929672
Número do fabricante 7100038562
Número L L01140 249

Descrição

Ejecución:

Manguera de aire de una sola pieza, con ajuste hermético
El clip de liberación rápida permite la conexión y desconexión con una sola mano.
Adecuado para su uso con el respirador soplador 3M™ TR-603E-ASB y la máscara facial completa 3M™ 7900PF
Soporte de manguera de aire y cubierta desechable disponibles opcionalmente

Descripción:

El tubo de respiración de EPDM para uso intensivo 3M™ BT-54 tiene una longitud fija y está diseñado para su uso con equipos de respiración motorizados homologados.

Característica:

Conecta el suministro de aire a la unidad de cabeza para un flujo de aire limpio, fiable y sin restricciones
El montaje giratorio de liberación rápida permite conectar y liberar el tubo con una sola mano
Adecuado para su uso con el motoventilador 3M™ TR-603E-ASB y la máscara completa 3M™ 7900PF
Disponible opcionalmente con retenedor de tubo respiratorio y cubierta desechable

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta