Ejecución:
Longitud total: 50 m
Anchura total: 25 mm
Descripción:
La cinta de PET de doble cara 3M™ Venture Tape ™ 1163MS74 es una cinta de PET de doble cara de alto rendimiento y alta adherencia montada en un revestimiento antiadherente de 74 lb. Esta cinta se adhiere a una variedad de superficies difíciles, incluidos plásticos de alta energía superficial y materiales compuestos. Esta cinta está diseñada para aplicaciones de unión exigentes y tiene una excelente resistencia a los rayos UV y la temperatura.
Característica:
Cinta adhesiva de alto rendimiento especialmente diseñada para aplicaciones de pegado exigentes
Adecuado para espumas, capas aislantes, papel, plásticos, metales y compuestos
Capa interior cónica para aplicaciones de dos capas en canales de grasa