Ejecución:
Se aplica específicamente en la gama de media y baja presión
Mezcla de grano cerámico de precisión 3M y óxido de aluminio
Longitud total: 1900 mm
Anchura total: 930 mm
Tamaño de grano 40+ a 120+
Descripción:
La banda 947A 3M™ Cubitron™ ll incluye grano PSG 3M sobre un soporte de peso X y poliéster-algodón. Nuestras bandas 974A incorporan una resina para proporcionar mayor resistencia al calor y están recomendadas para uso en seco.
Característica:
El grano PSG (Precision Shaped Grain) corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario.
Aptas para aplicaciones en seco
El soporte de peso X es ideal para diferentes aplicaciones
Está diseñada para generar menos calor, lo que protege a las aleaciones termosensibles frente a las fisuras por tensiones internas y la decoloración.
Nota:
Desde pulido automático a alta presión hasta operaciones de presión baja a media, en equipos como soportes, lijadoras de banda, lijadoras rectas y lijadoras de banda larga