Cinta de PET de doble cara 3M™ Venture Tape™ 1163MS74

N.º do artigo: 7100034514
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 96 peças
  • Passos da encomenda: 96 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100034514
EAN/GTIN 50051128953766
Número do fabricante 7100034514
Número L L01310 1778

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 50 m
Anchura total: 12 mm

Descripción:

La cinta de PET de doble cara 3M™ Venture Tape ™ 1163MS74 es una cinta de PET de doble cara de alto rendimiento y alta adherencia montada en un revestimiento antiadherente de 74 lb. Esta cinta se adhiere a una variedad de superficies difíciles, incluidos plásticos de alta energía superficial y materiales compuestos. Esta cinta está diseñada para aplicaciones de unión exigentes y tiene una excelente resistencia a los rayos UV y la temperatura.

Característica:

Cinta adhesiva de alto rendimiento especialmente diseñada para aplicaciones de pegado exigentes
Adecuado para espumas, capas aislantes, papel, plásticos, metales y compuestos
Capa interior cónica para aplicaciones de dos capas en canales de grasa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta