3M™ 40 Cinta antiestática de poliéster - Adhesivo polimérico conductor - 25mm x 66m Transparente

N.º do artigo: 7100033533
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 9 peças
  • Passos da encomenda: 9 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100033533
EAN/GTIN 50076308622805
Número do fabricante 7100033533

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Longitud total: 66 m
Anchura total: 25 mm

Descripción:

La Cinta Antiestática de Poliéster 3M™ 40, es una cinta de poliéster transparente conformable de 1-mil. Con un adhesivo polímero conductor antiestático.

Característica:

El adhesivo acrílico polimérico antiestático y conductor proporciona una unión segura
Evita que se dañen las instalaciones electrónicas sensibles durante la producción debido al proceso de recubrimiento por pulverización electrostática
Ideal para zonas sensibles a la estática
Soporta temperaturas de hasta 130 °C
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Material de soporte: película de poliéster
Adhesivo acrílico

Nota:

Para sellar los envases de protección electrostática
Fijación de componentes, por ejemplo, en contenedores o durante la producción
Uso universal en lugares de trabajo y zonas protegidas electrostáticamente
Uso en la fabricación y el montaje de productos electrónicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta