Aplicador de marcado de carriles M-1 de 3M™, 1 por caja

N.º do artigo: 7100030346
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Expendedor de cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100030346
EAN/GTIN 00051115808869
Número do fabricante 7100030346
Número L L01310 1053

Descrição

Ejecución:

Color del producto: rojo
Longitud total: 46,67 cm
Anchura total: 16,19 cm
Altura total: 117,16 cm

Descripción:

El aplicador de marcado de carriles M1 de 3M™ le ayuda a aplicar cinta de seguridad a los suelos de forma rápida, sencilla y perfecta. Nuestro práctico dispensador de cinta con operador a pie es la forma más sencilla de marcar los carriles de tráfico del almacén y las áreas de peligro sin tener que arrastrarse por el suelo. Utilice este accesorio para dispensar cintas de vinilo y bandas de seguridad de 3M™ para ayudar a mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.

Característica:

Los accesorios ayudan a aplicar la cinta de marcar el suelo con más comodidad, rapidez y perfección
El aplicador permite aplicar la cinta de marcar el suelo sin tener que arrodillarse en el suelo.
Ideal para aplicar cintas de PVC en suelos de almacenes, fábricas y salas de pruebas.
Muy recomendable para marcar pasillos, caminos de pintura, zonas peligrosas y áreas de almacenamiento.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta