Ejecución:
Color de producto: Amarillo
La cubierta frontal ventila y proporciona mayor comodidad. También sirve como soporte de cables para productos de comunicación
Pantalla transparente: el policarbonato está aprobado por la norma EN166:2001 para ″partículas de alta velocidad″ de 190 m/s
La G500 puede actualizarse con las gafas de seguridad integradas 3M V6 para una protección ocular adicional. Las gafas están disponibles con lentes transparentes, grises y amarillas.
El soporte para la cabeza puede utilizarse con o sin orejeras
Descripción:
La combinación industrial G500 es una solución versátil y cómoda para quienes necesitan protección facial y auditiva al mismo tiempo. El diseño único de esta combinación permite añadir fácilmente otros productos de seguridad 3M, como pantallas, orejeras pasivas y de comunicación, y protección ocular integrada.
Característica:
Es una solución de protección facial y auditiva práctica y cómoda para casos en los que es necesario proteger la cabeza.
La ventilación de la parte frontal aporta comodidad adicional y su diseño con sujeciones de cables permite añadir productos de comunicación
Pantalla facial transparente: Policarbonato homologado para proteger contra ″partículas de alta velocidad″ a 190 m/s según la normativa EN166:2001
Para aumentar la protección ocular, el modelo G500 puede incorporar la serie de gafas de seguridad de 3M V6 integradas, disponibles con lentes transparente, gris y amarillas.
El casco se puede utilizar con y sin orejeras
La banda tiene ranuras para acoplar las orejeras
Nota:
Use in industrial and manufacturing environments