3M™ Hookit™ Plato soporte de perfil bajo 152 mm x 9,5 mm x 8 mm 52 Agujeros Foam Roja, 10 Por caja

N.º do artigo: 7100027464
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100027464
EAN/GTIN 00051141203560
Número do fabricante 7100027464
Número L L51710 1141
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Longitud total: 1.43 cm
Anchura total: 15.24 cm

Descrição:

Los soportes de perfil bajo Clean Sanding 3M™ Hookit™ son resistentes a la vez que flexibles y están fabricados en espuma de densidad firme con un borde romo de 35°. Están diseñados para aplicaciones de lijado en plano exigentes. Emplee los soportes para sujetar de forma segura un disco Clean Sanding 3M™ Hookit™* en una lijadora rotorbital. *Se vende por separado

Característica:

Patrón preciso de agujeros múltiples para una mejor extracción del polvo, prevención de la contaminación y un entorno de trabajo más limpio
Aumente la productividad con el sistema 3M™ Hookit™.
Eje roscado de una sola pieza para reducir las vibraciones y mejorar el equilibrio

Nota:

Sujete de manera segura un disco Clean Sanding 3M™ en una lijadora rotorbital para aplicaciones de lijado plano
Empléelos para un lijado plano agresivo
Empléelos con una lijadora orbital, pulidora, amoladora, perforadora, lijadora para acabados u otra herramienta eléctrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta