Ejecución:
Color de producto: Incolora
Longitud total: 700 m
Anchura total: 5 mm
Descripción:
La cinta 3M™ VHB™ 4905 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 0,5 mm de espesor. Resulta ideal para pegar materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.
Característica:
Adhesión rápida y fácil, así como durabilidad potente y duradera// Adhesión rápida y fácil, así como durabilidad potente y duradera// Adhesivo acrílico universal transparente de 0,5 mm y núcleo de espuma acrílica sólida.
La naturaleza transparente permite la unión de materiales transparentes con una capa adhesiva prácticamente invisible// Resistencia de uso inmediato gracias al adhesivo sensible a la presión
La unión adhesiva casi invisible proporciona un diseño optimizado; la alta transparencia hace que incluso los bordes pasen desapercibidos// La unión adhesiva casi invisible proporciona un diseño optimizado; la alta transparencia hace que incluso los bordes pasen desapercibidos// Proporciona una adhesión fuerte y duradera a una variedad de superficies de energía superficial alta y media, como pinturas, metales, vidrio, polimetilmetacrilato (PMMA) y policarbonato
Cinta adhesiva acrílica de doble cara de 0,5 mm de grosor y alta resistencia para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en materiales de alta energía superficial// Cinta adhesiva acrílica de doble cara de 0,5 mm de grosor y alta resistencia para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en materiales de alta energía superficial// Excelente para uso en exteriores, resistente a los rayos UV y a los disolventes
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, ahorrando perforaciones, lijados, acabados, atornillados, soldaduras y limpiezas// Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, ahorrando perforaciones, lijados, acabados, atornillados, soldaduras y limpiezas// Alta resistencia al envejecimiento
Proporciona un sellado duradero contra el agua, la humedad y más// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes
Alta absorción de cargas dinámicas, absorbe vibraciones y golpes// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// No es necesario taladrar, lijar, repintar, atornillar, soldar o volver a limpiar
El material transparente es ideal para pegar materiales transparentes// El material transparente es ideal para pegar materiales transparentes// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diversos
Diseñado para uso en interiores y exteriores
Nota:
Para unir materiales transparentes
Para el montaje de carteles translúcidos con retroiluminación
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras
Para pegar material decorativo, adornos o accesorios
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales