Scotch-Brite™ Rueda desbarbado EXL-XP, 304 mm x 12.7 mm x 127 mm, 9S FIN

N.º do artigo: 7100025311
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100025311
EAN/GTIN 50048011604454
Número do fabricante 7100025311

Descrição

Ejecución:

Impregnación extra dura
Material EXL
Disco de vellón de fibra herida
Mecanizado sencillo de piezas con contornos
Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil

Descripción:

La EXL-XP Deburring Wheel Scotch-Brite™ se ha diseñado para ofrecer una duración de nivel superior y conservación del borde para hacer frente a trabajos complicados con rebabas y bordes afilados en cualquier tipo de metal, composite o vidrio. Nuestras ruedas usan una nueva tecnología que permite conservar la adaptabilidad y ofrece un alto poder de corte con un funcionamiento fluido durante toda la vida útil de la rueda.

Característica:

La rueda más duradera de la línea EXL ofrece un alto poder de corte y un funcionamiento fluido para aplicaciones exigentes de desbarbado, pulido y acabado.
Se puede usar en cualquier metal, compuesto y vidrio, ya que ofrece siempre una uniformidad y un acabado de nivel superior.
El mineral expuesto genera una menor acumulación de metal por arrastre, por lo que se reduce el tiempo necesario para limpiar y preparar las superficies.
Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termo-sensibles.
La nueva tecnología mantiene la adaptabilidad de la rueda y ofrece un nivel superior de conservación del borde y resistencia a los golpes
Acabado uniforme y reproducible
No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo
Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de configuración y tiempos de Espera
Ahorre tiempo y dinero
Especialmente adecuado para su uso en sistemas de máquinas
Extremadamente resistente
Aumento extremo en el durabilidad / duracinintost n / vida intost til

Nota:

Se usa para hacer frente a trabajos complicados con rebabas y bordes afilados en todo tipo de metales, composites y vidrios
Desbarbado de los vástagos del eje / EJES y del pistón antes del cromado duro
Desbarbado de palas de turbina, piezas planas estampadas, guías roscadas y piezas de máquina
Desbarbado de engranajes, piezas fundidas y fundidas a presión, piezas de automóviles (por ejemplo, anillos de pistón, pistones)
Líneas de separación en piezas fundidas y prensadas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta