Scotch® Cinta extensible 8886, Transparente, 36 mm x 55 m

N.º do artigo: 7100025020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100025020
EAN/GTIN 50021200693149
Número do fabricante 7100025020

Descrição

Ejecución:

Color del producto: transparente
El estiramiento consigue una eliminación sin residuos
Longitud total: 55 m
Anchura total: 36 mm

Descripción:

La cinta extensible Scotch® 8886 está fabricada con un soporte transparente especializado y está diseñada para contener y asegurar palets que se envíen. Está cubierta con un adhesivo de caucho sintético que se retira limpiamente cuando se estira sobre etiquetas.

Característica:

Hasta un 600% de alargamiento
Un rollo de 55 m de longitud rinde hasta 330 m de material. Ahorra costes de almacenamiento y eliminación
Permite el movimiento de aire en el palet, lo que lo hace adecuado para las mercancías sensibles al tiempo, como la fruta y la verdura
Para atar a mano, así como para flejar y sujetar.

Nota:

Para agrupar y estabilizar palets

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta