FP0365EG BLANCO POLI 14.173 IN X 5000 FT.

N.º do artigo: 7100022390
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100022390
EAN/GTIN 00051115811302
Número do fabricante 7100022390

Descrição

Versão:

Color de producto: Blanco

Descrição:

3M™ Polyolefin Film FP0365EG Blanco Mate (espesor de la película 0,084mm) cuenta con un adhesivo acrílico de la serie PM1650 (espesor 0,022mm) y un papel protector densificado, siliconizado por una cara, (espesor 0,056mm)

Característica:

Imprimible en serigrafía y flexografía
Buena resistencia a los disolventes
Resistente a temperaturas de -40°C a +60°C
Buena dispensabilidad de la etiqueta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta