3M™ Versaflo™ Cubierta de Filtro, TR-6800FC3M™ Versaflo™ Cubierta de Filtro, TR-6800FC

N.º do artigo: 7100021247
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100021247
EAN/GTIN 00051131373785
Número do fabricante 7100021247
Número L L01140 142

Descrição

Ejecución:

Tapa de filtro para usar con el filtro TR-6820E
La tapa del filtro protege el filtro de daños materiales
Longitud total: 0.261 m
Anchura total: 0.13 m
Longitud total: 0.096 m

Descripción:

Cubierta de filtro para el filtro TR-6820E. 3M recomienda el uso de la cubierta del filtro para ayudar a proteger el TR-6820E de daños físicos. También se usa para mantener el prefiltro TR-6600 o el parachispas TR-662 en su sitio. El TR-6800FC debe remplazarse cuando esté dañado. La cubierta del filtro puede limpiarse y reutilizarse.Cubierta de filtro para el filtro TR-6820E. 3M recomienda el uso de la cubierta del filtro para ayudar a proteger el TR-6820E de daños físicos. También se usa para mantener el prefiltro TR-6600 o el parachispas TR-662 en su sitio. El TR-6800FC debe remplazarse cuando esté dañado. La cubierta del filtro puede limpiarse y reutilizarse.

Característica:

Cubierta de filtro para el filtro TR-6820ECubierta de filtro para el filtro TR-6820E
Una cubierta de filtro para ayudar a proteger el TR-6710E de 3M™ Versaflo™ de daños físicos.Una cubierta de filtro para ayudar a proteger el TR-6710E de 3M™ Versaflo™ de daños físicos.
Permite el uso de prefiltros y/o parachispas.Permite el uso de prefiltros y/o parachispas.
Permite llevar puesto el motoventilador durante las duchas de descontaminación.Permite llevar puesto el motoventilador durante las duchas de descontaminación.

Nota:

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series TR-6820E Filter

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta