3M™ Versaflo™ TR-6130E Filtro ABE1P

N.º do artigo: 7100020997
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100020997
EAN/GTIN 04046719920839
Número do fabricante 7100020997
Número L L01140 129

Descrição

Ejecución:

Filtro ABE1P para usar con la unidad de soplado 3M™ Versaflo™ TR-600.
Fácil de montar
Longitud total: 0.679 m
Anchura total: 0.283 m
Longitud total: 0.159 m

Descripción:

Filtro ABE1P para el unidades motoventiladoras 3M™ Versaflo™ de la serie TR-600. 3M recomienda el uso de la cubierta del filtro TR-6100FC para ayudar a proteger el filtro de daños físicos. La cubierta del filtro TR-6100FC también se usa para mantener el prefiltro TR-6600 o el parachispas TR-662 en su sitio.

Característica:

Filtro ABE1P para el motoventilador 3M™ Versaflo™ de la serie TR-600
Fácil de instalar
3M recomienda el uso de la cubierta del filtro TR-6100FC para ayudar a proteger el filtro de daños físicos.

Nota:

Use with 3M™ Versaflo™ Air Powered Turbo TR-600 and TR-800 Series

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta