3M™ Versaflo™ Filtro de partículas, HF y gases ácidos TR-3822E

N.º do artigo: 7100018861
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100018861
EAN/GTIN 00689330104697
Número do fabricante 7100018861
Número L L01140 118

Descrição

Ejecución:

Filtro de partículas P3 que protege contra el fluoruro de hidrógeno (HF x 10 TLV) y proporciona alivio de los desagradables gases ácidos
El filtro se puede sustituir de forma rápida y sencilla
Longitud total: 0.352 m
Anchura total: 0.2 m
Longitud total: 0.13 m

Descripción:

El Filtro TR-3820E es un filtro de alta eficiencia de partículas (P3), fluoruro de hidrógeno y niveles molestos de gases ácidos para la Unidad motoventiladora 3M™ Versaflo™ TR-300.

Característica:

Filtro para equipo motorizado de particulos P3
El filtro se puede sustituir rápida y fácilmente a mano.
Para usarse con el equipo motorizado 3M TR300+

Nota:

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta