3M™ Tuffmaster™ Visor WP96

N.º do artigo: 7100016704
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Visera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100016704
EAN/GTIN 04046719834068
Número do fabricante 7100016704
Número L L01110 356

Descrição

Ejecución:

Protección contra impactos fuertes y salpicaduras de líquidos
Tamaño: 180 mm x 380 mm
Las viseras WP pueden utilizarse con el sistema de sustitución fácil de viseras del soporte de cabeza H8.

Descripción:

La pantalla de policarbonato incolora WP96 82701 que proporciona una alta protección contra impactos en el rostro y un gran ángulo de visión para el usuario

Característica:

Visor de policarbonato incoloro
Alta resistencia a impactos
Protección excelente contra líquidos y salpicaduras de productos químicos
La pantalla se monta rápidamente en cualquier arnés de cabeza 3M™ sin necesidad de herramientas, cierres o levas

Nota:

Use with 3M™ Hard Hats

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta