Ejecución:
Color de producto: Plateado
Resistente a las influencias ambientales y a la humedad
Longitud total: 4.5 m
Anchura total: 12.7 mm
Rodillo 12,7 mm x 4,57 m.
Descripción:
La trenza de conexión eléctrica a tierra Scotch® 25 es una trenza de tejido eléctrico plana totalmente metálica que es compatible con todos los aislantes de cable de alimentación y materiales de empalme y terminación de alta tensión. Esta trenza resulta ideal para aplicaciones de apantallamiento de cables de alimentación y conexión a tierra.
Característica:
Las 240 fibras de 0,05 mm² (30-AWG) equivalen aproximadamente a un cable de 13,3 mm² (6-AWG)
Ideal para conectar a tierra los cables de alimentación apantallados y los accesorios de los cables
Soldable, compatible con aceites para cables, disolventes y adhesivos comunes, resistente a la corrosión
Fabricado en cobre estañado
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE