3M™ Cinta de ventilación 3294

N.º do artigo: 7100009843
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100009843
EAN/GTIN 50021200266664
Número do fabricante 7100009843

Descrição

Ejecución:

Color del producto: rosa
Cumple con la mayoría de los requisitos de desgasificación para los procesos de aislamiento de espuma in situ.
Longitud total: 32,9 m
Anchura total: 2,5 cm
Altura total: 0,1 mm

Descripción:

La cinta de ventilación 3294 de 3M™ está fabricada para cumplir con varios requisitos de alta desgasificación para procesos de aislamiento de espuma en equipos y otras industrias. El adhesivo acrílico está recubierto con tiras, de modo que las zonas no recubiertas tienen una mayor permeabilidad para minimizar los vacíos de espuma. El soporte sintético no tejido es conformable con una buena resistencia a la rotura para un sellado eficaz y mínimos vacíos de espuma para reducir la limpieza.Aplicaciones recomendadas: Para permitir el cerramiento y la desgasificación del aislamiento de espuma.

Característica:

Con un exclusivo material de soporte no tejido que tiene una alta permeabilidad al aire/gas.
El adhesivo está recubierto con tiras, por lo que las zonas no recubiertas tienen una mayor permeabilidad para minimizar los vacíos de espuma
Se utiliza comúnmente para ventilar los gases de escape en la construcción de aparatos.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta