3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1520, Morada, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

N.º do artigo: 7100009003
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100009003
EAN/GTIN 50051115251028
Número do fabricante 7100009003

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Morado
Estructura contra la formación de burbujas
Longitud total: 23 m
Anchura total: 457 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1520 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma blanca de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para la impresión de alta velocidad con reversos de tipo fino y gama de colores ampliada.

Característica:

Cinta de montaje de clichés flexográficas morada con adhesivo con función de liberación de aire
0,51 mm de grosor
Medio
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el desmontaje sin residuos// adhesivo
Sujeción fiable// extracción sencilla del cliché de la cinta sin residuos de adhesivo
La cinta de cliché se puede quitar limpiamente de la funda o. Cilindros de presión de acero// La cinta cliché se puede retirar limpiamente de la funda o.
Impresión flexográfica, impresión flexográfica// impresión flexográfica, impresión flexográfica
Cinta de cliché expandido para impresión flexográfica// Cinta de cliché expandido para impresión flexográfica

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
Utilizado con éxito en todo el mundo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta