3M™ Material para Etiquetas

N.º do artigo: 7100006766
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Lámina adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100006766
EAN/GTIN 50021200000220
Número do fabricante 7100006766
Número L L01310 1611

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 508.41 m
Anchura total: 1371.6 mm

Descripción:

Para una excelente resistencia a salpicaduras ocasionales de productos químicos agresivos, utilice 3M™ 8418.

Característica:

Imprimible en serigrafía, flexografía y tóner láser
Alta resistencia a los disolventes
Resistente a temperaturas de -40°C a +110°C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta