3M™ VHB™ Cinta para acristalamiento estructural G23F, Gris, 20 mm x 16.5 m, 1.1 mm

N.º do artigo: 7100006267
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100006267
EAN/GTIN 04046719078530
Número do fabricante 7100006267

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
No se requiere maquinaria costosa
Longitud total: 165 m
Anchura total: 20 mm
Adhesión rápida y sencilla

Descripción:

La cinta para acristalamiento estructural 3M™ VHB™ G23F es nuestra cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica y de altas prestaciones, gris de 2,3 mm de espesor Resulta ideal para la unión de paneles arquitectónicos y fachadas de cristal.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica de altas prestaciones, gris y de 2,3 mm de espesor.
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Ideal para elementos de fachada de vidrio

Nota:

Úsela para unir el vidrio al marco metálico en muros cortina, escaparates y puertas o claraboyas
Para interiores y exteriores.
Para fijar elementos de fachada de vidrio

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta