Ejecución:
Color de producto: Incolora
Visera fácil de reemplazar, a presión
Longitud total: 38.1 cm
Anchura total: 30.48 cm
Longitud total: 0.25 cm
Descripción:
La pantalla facial 3M™, 4F es nuestra pantalla facial de policarbonato transparente de repuesto de 1,0 mm de grosor, clase óptica 1, resistente a arañazos y diseñada para cascos de 3M™. Proporciona protección frente a impactos de baja energía.
Característica:
Proporciona protección frente a impactos de baja energía
Pantalla facial de policarbonato transparente de repuesto, clase óptica 1
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 1,0 mm
Protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, 45 m/s «F»
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Marcado en la pantalla facial 3M 1 F
Nota:
Para usar con los cascos de seguridad 3M™.