Ejecución:
Color de producto: Negro
No se requieren máquinas costosas
Longitud total: 165 m
Anchura total: 20 mm
Conexiones rápidas y fáciles
Descripción:
La cinta para acristalamiento estructural 3M™ VHB™ B23F es nuestra cinta adhesivas de doble cara de espuma acrílica y de altas prestaciones, negra de 2,3 mm de espesor. Resulta ideal para la unión de paneles arquitectónicos y fachadas de cristal.
Característica:
Pegado rápido y fácil y durabilidad de alto rendimiento y larga duración// Opciones de diseño avanzadas
No se requiere maquinaria costosa// Fuerza de uso instantánea gracias al adhesivo sensible a la presión
Sin tiempo de secado// La unión adhesiva prácticamente invisible garantiza un diseño optimizado
Cinta adhesiva de base acrílica de 2,3 mm de grosor, de doble cara y alto rendimiento, en color negro y con una gran fuerza adhesiva// Requiere menos espacio de almacenamiento
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, ahorrando el taladrado, el amolado, el acabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza// Conexiones rápidas y sencillas
La alta absorción de cargas dinámicas reduce las vibraciones y los golpes// Reduce los costes de producción.
Cumple los requisitos para el acristalamiento estructural y otras construcciones de fachadas de vidrio// Crea un sello permanente contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Aprobación técnica europea - Aprobación ETA-09/0024
Ideal para elementos de fachada de vidrio
Nota:
El posible uso se comprueba y aprueba proyecto por proyecto y exclusivamente por los ingenieros de aplicaciones de 3M.
Para uso interior y exterior
Para la fijación de elementos de fachada de vidrio