3M™ Versaflo™ V-500 Regulador de aire con cinturón sin boquilla de enchufe

N.º do artigo: 7100005806
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100005806
EAN/GTIN 04046719737161
Número do fabricante 7100005806
Número L L01140 11

Descrição

Ejecución:

Probado según la norma EN 14594
Fácil de descontaminar
Longitud total: 0.17 m
Anchura total: 0.165 m
Longitud total: 0.155 m

Descripción:

El Regulador 3M™ Versaflo™ V-500E, diseñado específicamente para utilizar con mascarillas, garantiza un caudal de aire sin interrupciones con la máxima seguridad y confort. El regulador de suministro de aire proporciona protección contra polvo, niebla, humos, gases y vapores, aparte de una combinación de peligros como, por ejemplo, pulverización de pintura.

Característica:

Caudal de aire controlado y constante: 170-305 l/min
El mando de control de bloqueo permite regular el caudal de aire a gusto del usuario
Un sonido de advertencia integrado avisa al usuario cuando la presión del suministro de aire es baja
El filtro integrado y reemplazable de carbón activado elimina los olores
Un orificio auxiliar permite conectar al regulador herramientas que funcionen con aire, como pistolas de pulverización de pintura, sin que ello afecte al caudal de aire que llega a la unidad de cabeza
El regulador puede llevarse en el cinturón para facilitar el trabajo a usuarios diestros y zurdos
El conector de bayoneta giratorio permite mover libremente el tubo de respiración para colocarlo en la posición más confortable
Este producto no lleva componentes de silicona

Nota:

Laboratorios
Aplicaciones de pintura

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta