Ejecución:
Se utiliza para sujetar discos de gancho y bucle de 125 mm de diámetro
Longitud total: 14.48 cm
Anchura total: 14.48 cm
Descripción:
Los tacos manuales para disco 3M™ Hookit™ están fabricados con espuma de densidad media para aumentar la adaptabilidad. Nuestros tacos manuales tienen una forma moldeada o una correa de 25,4 mm de ancho para sujetarla a la mano del operario.
Característica:
Reducen las huellas dactilares cuando se realizan operaciones de lijado a mano
Fabricados con espuma de densidad media para aumentar la adaptabilidad
Ideales para su uso en aplicaciones que implican una preparación antes de pintar
Abrasivos 3M™ Hookit™
Nota:
Ils sont utilisés pour la préparation avant la peinture