3M™ FT-12 Solución de Prueba de Encaje Dulce

N.º do artigo: 7100004636
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100004636
EAN/GTIN 50051138163568
Número do fabricante 7100004636
Número L L01110 347

Descrição

Ejecución:

Forma rápida y sencilla de comprobar el ajuste de la máscara.
Puede utilizarse con cualquier máscara de filtrado de partículas de FFP2 y medias máscaras con filtros de partículas.
Frasco de 55 ml

Descripción:

La Solución de Prueba de Encaje FT-12 de 3M™ sustituye el juego de prueba de encaje FT-10 (dulce).

Característica:

3M™ ofrece dos juegos de prueba cualitativos del encaje FT-10 (dulce) y FT-30 (amargo). El FT-10 utiliza una solución de prueba con sacarina de sodio, que produce un aerosol con sabor dulce; y el FT-30 utiliza benzoato de denatonio, que produce un sabor muy amargo.
La elección entre el juego de prueba dulce y el amargo es una cuestión personal, aunque es importante saber que un pequeño porcentaje de la población es incapaz de detectar la sacarina, en cuyo caso se debe utilizar la prueba amarga.
Botella de 55 ml

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta